91,16 €/ Unitéhors TVA
110,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DVE |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Sans clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Cavité | 1" BSP |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 175 l/min |
Matériau | Acier |
Joints | NBR |