52,49 €/ Unitéhors TVA
63,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | DVE |
Version | Montage bloc commande |
Type de valve | Sans clapet anti-retour |
Type de réglage | Bouton |
Cavité | 1/2" BSP |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 75 l/min |
Matériau | Acier |
Joints | FKM |