Eriks
STAUFF

STAUFF Clapet d'étranglement et d'arrêt Montage bloc commande DVE-08-B-B

  • ERIKS:1058123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Limiteur de débit bi-directionnel DVE montage bloc commande
  • Limiter et couper le débit des fluides dans les deux directions.
  • Pression de service maximale 350 bar.
Ajouter à la liste

41,73 €/ Unitéhors TVA

50,49 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
DVE
Version
Montage bloc commande
Type de valve
Sans clapet anti-retour
Type de réglage
Bouton
Cavité
1/2" BSP
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
60 l/min
Matériau
Acier
Joints
NBR