Eriks
STAUFF

STAUFF Clapet anti-retour FI-RV-22L-W3-0.2

  • ERIKS:14519185
Image 1
  • Clapet anti-retour à embout femelle
  • Séries légère et lourde
  • Pression d'ouverture: 0,2 à 5,0 bar
  • Corps seulement ou avec bague taillante/écrou (-MS)
  • Acier, traité zinc/nickel
Ajouter à la liste

50,91 €/ Unitéhors TVA

61,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FI-RV
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
0,2 bar
Pression de service maximum
250 bar
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Raccords
22L
Options
Sans écrou et bague coupante