34,19 €/ Unitéhors TVA
41,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FI-RVZ-M-WD |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 400 bar |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Raccords | 18L + M22x1,5 |
Direction du débit | Ecoulement vers l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | NBR |