Eriks
STAUFF

STAUFF Clapet anti-retour à embout mâle FI-RVV-15LM-WD-B-W3-3

  • ERIKS:14519356
Image 1
  • Clapet anti-retour à embout mâle
  • Filetage: métrique cylindrique
  • Avec bague profilée (-WD)
  • Débit du raccord à vis
  • Séries légère et lourde
  • Pression d'ouverture: 0.2 à 3,0 bar
  • Corps seulement ou avec bague taillante/écrou (-MS)
  • Acier, traité zinc/nickel
Ajouter à la liste

27,94 €/ Unitéhors TVA

33,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FI-RVV-M-WD
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
2 bar
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Raccords
15L + M18x1,5
Direction du débit
Sortie par l'embout mâle
Options
Sans écrou et bague coupante
Joint
Joint d'étanchéité élastomère
Joints
NBR