21,38 €/ Unitéhors TVA
25,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FI-RVV-R-WD |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 630 bar |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Raccords | 12S + 3/8 « BSP |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Options | Complet |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | NBR |