17,95 €/ Unitéhors TVA
21,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | FI-RVV-R-WD |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 0,5 bar |
Pression de service maximum | 630 bar |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Raccords | 8S + 1/4" BSP |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | Joint d'étanchéité élastomère |
Joints | NBR |