Eriks
STAUFF

STAUFF Clapet anti-retour à embout femelle FI-RVI-R1/4-W3-0.2

  • ERIKS:14519256
Image 1
  • Clapet anti-retour à embout femelle
  • Filetage: BSP cylindrique
  • Pression d'ouverture: 0.2 à 3,0 bar
  • Acier, traité zinc/nickel
Ajouter à la liste

25,11 €/ Unitéhors TVA

30,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
FI-RVI
Version
Montage en ligne
Pression d'ouverture
0,2 bar
Pression de service maximum
400 bar
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Raccords
1/4" BSP
Options
Sans écrou et bague coupante