Eriks
STAUFF

STAUFF Cas de mesure SMB-DIGI-USB-20-B0100-U

  • ERIKS:14735291
Image 1
  • Ensemble complet avec un manomètre numérique avec interface USB, adaptateurs et tuyaux pour Stauff Test 20.
  • La photo présentée est une photo générale, veuillez vérifier la documentation pour voir ce qui est inclus.
Ajouter à la liste

615,11 €/ Unitéhors TVA

744,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMB-DIGI-USB-20
Type
Manomètre ensemble complets
Nombre de manomètres
1
Plage de pression
0 - 100 bar
Taille
Test 20
Raccord
7/16-20 UNF
Diamètre
90 mm