Eriks
STAUFF

STAUFF Cas de mesure SMB-20-2-160/600-W3

  • ERIKS:11361271
Image 1
Mallette de mesure avec manomètres analogiques, adaptateurs et tuyaux pour Stauff Test 20.
La photo présentée est une photo générale, veuillez consulter la documentation pour voir ce qui est inclus et.
Ajouter à la liste

283,01 €/ Unitéhors TVA

342,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMB-20
Type
Manomètre ensemble complets
Nombre de manomètres
2
Plage de pression
0 - 160 / 0 - 600 bar
Taille
Test 20
Raccord
1/4" BSP
Diamètre
63 mm