Eriks
STAUFF

STAUFF Capteur pression et température PPC-CAN-PT-600

  • ERIKS:12508392
Image 1
Ajouter à la liste

387,20 €/ Unitéhors TVA

468,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Capteurs de pression/température
Plage de pression
0 - 600 bar
Pression max.
1200 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-25 - 105 °C
Signal de sortie
PPC - CAN
Capteur de température
Oui
Nombre d'entrées de capteur
PPC CAN connecteur M12 5 broches
Raccord
1/2" BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Câble PPC-CAN-CABY

  • Eriks:12508427
  • Manufacturer:1810000353

60,23 €/ Unitéhors TVA

72,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

STAUFF Adaptateur SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Product Image

STAUFF Câble PPC-CAN-CAB5

  • Eriks:12508424
  • Manufacturer:1810000351

91,79 €/ Unitéhors TVA

111,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026