552,11 €/ Unitéhors TVA
668,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | Capteurs de pression/température |
Plage de pression | 0 - 600 bar |
Pression max. | 1200 bar |
Avec affichage | Non |
Plage de température | -25 - 105 °C |
Signal de sortie | PPC |
Capteur de température | Oui |
Nombre d'entrées de capteur | PPC analogique 5 broches |
Raccord | 1/2" BSP |
Options | Étalonnage |
139,11 €/ Unitéhors TVA
168,32 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202611,53 €/ Unitéhors TVA
13,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026