Eriks
STAUFF

STAUFF Capteur pression et température PPC-04/12-PT-060-CAL/2

  • ERIKS:12508354
Image 1
Ajouter à la liste

552,11 €/ Unitéhors TVA

668,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Capteurs de pression/température
Plage de pression
0 - 60 bar
Pression max.
120 bar
Avec affichage
Non
Plage de température
-25 - 105 °C
Signal de sortie
PPC
Capteur de température
Oui
Nombre d'entrées de capteur
PPC analogique 5 broches
Raccord
1/2" BSP
Options
Étalonnage
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Câble et rallonge PPC-04/12-CAB3

  • Eriks:11361638
  • Manufacturer:1810000066

139,11 €/ Unitéhors TVA

168,32 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

STAUFF Adaptateur SDA20-G1/2-C6F

  • Eriks:11361705
  • Manufacturer:1210026152

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026