Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe WP-LK55-30S-W3-K

  • ERIKS:11935391
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type WP-LK-L/S

Kit comprenant:
  • Bride à 4 trous en acier S355J2 ou équivalent, revêtement zinc/nickel
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Rondelles ressort
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 4 trous à 90° avec filetage mâle métrique
  • Alésage conique à 24° selon ISO 8434-1
Ajouter à la liste

25,07 €/ Unitéhors TVA

30,33 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
WP-LK-L/S
Code
WP-LK55-30S-W3-K
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Modèle
Allemand (carré)
Forme
À angle droit
Calibre
55
Raccord
30S
Pression de service maximum
250 bar
Taille de boulon
2x M8x25, 2x M8x50