Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe GP-LK40-B12-W129-K

  • ERIKS:11933887
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type GP-LK-B

Kit comprenant:
  • Bride à 4 trous en acier S355J2 ou équivalent, zingué et passivé en couche épaisse
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Rondelles ressort
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 4 trous avec filetage mâle BSPP 60° conique
Ajouter à la liste

21,12 €/ Unitéhors TVA

25,56 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GP-LK-B
Code
GP-LK40-B12-W129-K
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Modèle
Italien (losange)
Forme
Droit
Calibre
40
Raccord
3/4" BSP
Pression de service maximum
250 bar
Taille de boulon
4x M8x25