Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe GP-LK40-22L-W3-K

  • ERIKS:11933921
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type GP-LK-L/S

Kit comprenant:
  • Bride à 4 trous en acier S355J2 ou équivalent, revêtement zinc/nickel
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Rondelles ressort
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 4 trous avec filetage mâle métrique
  • Alésage conique à 24° conforme à la norme ISO 8434-1
Ajouter à la liste

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GP-LK-L/S
Code
GP-LK40-22L-W3-K
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Modèle
Allemand (carré)
Forme
Droit
Calibre
40
Raccord
22L
Pression de service maximum
100 bar
Taille de boulon
4x M6x22