11,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | GP-LK-L/S |
Code | GP-LK35-15L-W3-K |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc/nickel |
Modèle | Allemand (carré) |
Forme | Droit |
Calibre | 35 |
Raccord | 15L |
Pression de service maximum | 250 bar |
Taille de boulon | 4x M6x22 |