Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe GP-LK35-10L-W3-K

  • ERIKS:14789665
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type GP-LK-L/S

Kit comprenant:
  • Bride à 4 trous en acier S355J2 ou équivalent, revêtement zinc/nickel
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Rondelles ressort
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 4 trous avec filetage mâle métrique
  • Alésage conique à 24° conforme à la norme ISO 8434-1
Ajouter à la liste

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GP-LK-L/S
Code
GP-LK35-10L-W3-K
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc/nickel
Modèle
Allemand (carré)
Forme
Droit
Calibre
35
Raccord
10L
Pression de service maximum
315 bar
Taille de boulon
4x M6x22