Eriks
STAUFF

STAUFF Bride de pompe GP-FL-LK62-G16-M12-W129-K

  • ERIKS:13211797
Image 1
Bride pour pompe à engrenages – Type GP-FL-LK-G

Kit comprenant:
  • Bride à 4 trous en acier S355J2 ou équivalent, zingué et passivé par couche épaisse
  • Boulons métriques, classe de résistance 10.9
  • Joint torique en NBR (Buna-N®)
Caractéristiques techniques:
  • Bride à 4 trous avec filetage femelle BSPP (style plat)
Ajouter à la liste

37,55 €/ Unitéhors TVA

45,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
GP-FL-LK-G
Code
GP-FL-LK62-G16-M12-W129-K
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Modèle
Italien (losange)
Forme
Droit
Calibre
62
Raccord
1'' BSP
Pression de service maximum
180 bar
Taille de boulon
4x M12x25