Eriks
STAUFF

STAUFF Bride baïonnette 69mm EBF-2

  • ERIKS:14734990
Image 1
Permet une position surélevée de 24 mm ou 54 mm du filtre de remplissage et de reniflard, protégeant ainsi l’élément filtrant de l’air contre le colmatage dû à l’accumulation de contaminants sur le couvercle du réservoir.

Compatibilité
  • Convient aux filtres de remplissage et reniflards SMBB-80 et SPBN (version à baïonnette).
  • Remplace la bride à baïonnette existante.
Matériaux
  • Bride à baïonnette en acier zingué.
Ajouter à la liste

2,29 €/ Unitéhors TVA

2,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
EBF
Matériau
Acier
Fonction anti-splash
Non
Code
EBF-2