21,54 €/ Unitéhors TVA
26,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMBT-80 |
Matériau | Acier |
Exécution | A visser |
Diamètre du chapeau | 80 mm |
Elément de filtre à air | 10 mu mousse PUR |
Raccords | 1'' BSP |
Jaugeur | Oui, 300 mm |
Option du panier | Non |
Pressurisation | Non |
Code | SMBT-80-S-10-O-B16-D300 |