Eriks
STAUFF

STAUFF Bouchon reniflard métallique SMBB-80-S-O-03-B0.7-B-S080-A

  • ERIKS:14735045
Image 1
Ajouter à la liste

29,76 €/ Unitéhors TVA

36,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMBB-80
Matériau
Acier
Exécution
Baïonnette, 6 trous
Diamètre du chapeau
80 mm
Elément de filtre à air
Papier 3 mu
Jaugeur
Non
Option du panier
Oui
Pressurisation
Oui, 0,7 bar
Code
SMBB-80-S-O-03-B0.7-B-S080-A