Eriks
STAUFF

STAUFF Bouchon reniflard en plastique SPB-5-B0.7-10-S200-A-D185

  • ERIKS:14744926
Image 1
Ajouter à la liste

24,86 €/ Unitéhors TVA

30,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SPB 4/5
Matériau
Plastique
Exécution
Baïonnette, 6 trous
Diamètre du chapeau
101 mm
Elément de filtre à air
10 mu mousse PUR
Jaugeur
Non
Fonction anti-splash
Oui
Option du panier
Oui
Pressurisation
Oui, 0,7 bar
Code
SPB-5-B0.7-10-S200-A-D185