16,37 €/ Unitéhors TVA
19,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SPB 1/2/3 |
Matériau | Plastique |
Exécution | A visser |
Diamètre du chapeau | 70 mm |
Elément de filtre à air | 10 mu mousse PUR |
Raccords | 1/2" BSP |
Jaugeur | Oui, 300 mm |
Fonction anti-splash | Oui |
Option du panier | Non |
Pressurisation | Non |
Code | SPB-2-O-10-B08-A-D300 |