Eriks
STAUFF

STAUFF Bouchon reniflard en plastique SPB-2-B0.35-10-B08-D300

  • ERIKS:1058263
Image 1
Ajouter à la liste

22,19 €/ Unitéhors TVA

26,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SPB 1/2/3
Matériau
Plastique
Exécution
A visser
Diamètre du chapeau
70 mm
Elément de filtre à air
10 mu mousse PUR
Raccords
1/2" BSP
Jaugeur
Oui, 300 mm
Fonction anti-splash
Oui
Option du panier
Non
Pressurisation
Oui, 0,35 bar
Code
SPB-2-B0.35-10-B08-D300