25,36 €/ Unitéhors TVA
30,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SAD-20 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | S 12.65x1.5 |
Modèle | A |
Joint | FKM (FPM) |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 200 °C |
h | 39 mm |
T | S12.65x1.5 |