Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur SAD-12/20-W3

  • ERIKS:11360053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,63 €/ Unitéhors TVA

21,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SAD-12
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
M 16x2
Modèle
A
Joint
FKM (FPM)
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
h
33 mm
T
M16x2