Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur manomètre direct SMD-20-G1/4-V-OR-W3

  • ERIKS:11359435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,55 €/ Unitéhors TVA

22,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMD-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
FKM (FPM)
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 200 °C
h
41 mm
SW A
19 mm
T
G1/4