Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur manomètre direct SMD-20-1/2NPT-W3

  • ERIKS:11359432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,90 €/ Unitéhors TVA

26,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMD-20
Raccord de mesure
M 16x2
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" NPT
h
51 mm
SW A
27 mm
T
1/2 NPT