Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur manomètre direct SMD-15-G1/4-B-OR-W3

  • ERIKS:1026956
  • Fabricant:7613288228818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord manomètre.
Ajouter à la liste

18,49 €/ Unitéhors TVA

22,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMD-15
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
NBR
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
h
41 mm
SW A
19 mm
T
G1/4