Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur manomètre direct SMD-15-G1/2-B-OR-W3

  • ERIKS:11359516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,18 €/ Unitéhors TVA

24,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SMD-15
Raccord de mesure
M 16x1.5
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Joint
NBR
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
h
51 mm
SW A
27 mm
T
G1/2