20,27 €/ Unitéhors TVA
24,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMD-15 |
Raccord de mesure | M 16x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/4" NPT |
Joint | NBR |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
h | 41 mm |
SW A | 19 mm |
T | 1/4 NPT |