21,90 €/ Unitéhors TVA
26,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SMD-15 |
Raccord de mesure | M 16x1.5 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Taraudé |
Mesure de raccord | 1/2" NPT |
Joint | NBR |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
h | 51 mm |
SW A | 27 mm |
T | 1/2 NPT |