Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de réduction fileté SRS-20-M18x1.5-B-W3

  • ERIKS:14744520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,74 €/ Unitéhors TVA

4,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SRS-20
Raccord de mesure
M 10x1
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
M 18x1.5
Joint
NBR
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
h1
15 mm
h2
12 mm
SW
24 mm
T
M18x1.5