Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de réduction fileté SRS-20-G3/8-B-C-W3

  • ERIKS:11360325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SRS-20
Raccord de mesure
M 10x1
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
3/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé
h1
10.5 mm
h2
12 mm
SW
22 mm
T
G3/8