Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de réduction fileté SRS-20-G1/4-B-W3

  • ERIKS:14744953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,01 €/ Unitéhors TVA

3,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SRS-20
Raccord de mesure
M 10x1
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/4" BSP cyl.
Joint
NBR
Température de service (continu)
de -20 jusqu'à 100 °C
h1
15 mm
h2
12 mm
SW
19 mm
T
G1/4