4,08 €/ Unitéhors TVA
4,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SRS-20 |
Raccord de mesure | M 10x1 |
Matériau d'accouplement | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Fileté |
Mesure de raccord | 1/2" BSP cyl. |
Joint | NBR |
Température de service (continu) | de -20 jusqu'à 100 °C |
h1 | 10.5 mm |
h2 | 14 mm |
SW | 19 mm |
T | G1/2 |