Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de réduction fileté SRS-15-G1/2-B-W3

  • ERIKS:11361597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SRS-15
Raccord de mesure
G 1/4"
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Fileté
Mesure de raccord
1/2" BSP cyl.
Type d'étanchéité
bord d'étanchéité (forme B)
h1
10.5 mm
h2
14 mm
SW
27 mm
T
G1/2