Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de raccordement SSV-15-W3

  • ERIKS:11359484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,67 €/ Unitéhors TVA

14,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSV
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Mesure de raccord
M 16x1.5
l1
42.5 mm
l2
18.5 mm
SW
17 mm
T
M16x1.5