Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de raccordement SSV-12-W3

  • ERIKS:11359480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,67 €/ Unitéhors TVA

14,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SSV
Matériau d'accouplement
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Mesure de raccord
S 12.65x1.5
l1
31 mm
l2
12.5 mm
SW
14 mm
T
S12.65x1.5