Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de fixation CRA-4-5D-U-W3

  • ERIKS:14396435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
CRA
Groupe
4D-5D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
80.01 mm
B2
19.05 mm
G
5/16–18 UNC
H1
7.62 mm
H2
5.08 mm
H3
23.622 mm
L1
21.082 mm
L2
35.052 mm
L3
38.1 mm