6,20 €/ Unitéhors TVA
7,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | CRA |
Groupe | 4D-5D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 80 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 8 |
H1 | 9 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 23.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 38 mm |