4,02 €/ Unitéhors TVA
4,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | CRA |
Groupe | 3S-5S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 22.098 mm |
B2 | 20.574 mm |
G | 3/8-16 UNC |
H1 | 9.144 mm |
H2 | 5.588 mm |
H3 | 27.432 mm |
L1 | 22.098 mm |
L2 | 35.052 mm |
L3 | 38.1 mm |