Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de fixation CRA-3-5S-M-W3

  • ERIKS:12034224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
CRA
Groupe
3S-5S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
22 mm
B2
20.5 mm
G
M10
H1
9.2 mm
H2
5.5 mm
H3
27.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm