27,47 €/ Unitéhors TVA
33,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | CRA |
Groupe | 2D-3D |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
B1 | 53.086 mm |
B2 | 19.05 mm |
G | 5/16–18 UNC |
H1 | 8.89 mm |
H2 | 5.588 mm |
H3 | 23.622 mm |
L1 | 21.082 mm |
L2 | 35.052 mm |
L3 | 38.1 mm |