27,47 €/ Unitéhors TVA
33,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | CRA |
Groupe | 2D-3D |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
B1 | 53 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 8 |
H1 | 9 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 23.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 38 mm |