Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de fixation CRA-2-3D-M-W3

  • ERIKS:12034241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,92 €/ Unitéhors TVA

7,16 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
CRA
Groupe
2D-3D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B1
53 mm
B2
19 mm
G
M 8
H1
9 mm
H2
5.5 mm
H3
23.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
38 mm