Eriks
STAUFF

STAUFF Adaptateur de fixation CRA-1-8/1D-M-W5

  • ERIKS:11796443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,06 €/ Unitéhors TVA

10,96 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
CRA
Groupe
1-8/1D
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B1
16 mm
B2
19 mm
G
M 6
H1
6 mm
H2
5.5 mm
H3
20.5 mm
L1
21 mm
L2
35 mm
L3
40 mm