2,68 €/ Unitéhors TVA
3,24 €TVA incluse
161 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | CRA |
Groupe | 1-8/1D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B1 | 16 mm |
B2 | 19 mm |
G | M 6 |
H1 | 6 mm |
H2 | 5.5 mm |
H3 | 20.5 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 40 mm |